Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 202L-404H Manometru umplut cu lichid de la 0 la 300 psi | AA8RYB 19RZ23

PIC GAUGES 202L-404H Manometru umplut cu lichid de la 0 la 300 psi

În stoc
Articol: AA8RYB Model: 202L-404HCrucea Ref: 19RZ23
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
€98.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 2-1-2%
Certificat de calibrareNici unul
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului4"
Umplut cuGlicerină
Tipul gabarituluiUmplut cu lichid
gradații50 psi
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 160 de grade F
Gamă0 la 300 psi
Material inelOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire5 psi
Material socluAliaj de cupru
Materialul tubuluiAliaj de cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Adaptor pentru ecartament necesar (U-Clamp-40 sau Flanșă-40)

Variante de produs

ProdusModelMaterial socluCertificat de calibrareCuloarea cazuluiDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiMaterial LensGamăCea mai mică absolvirePreț
PIC GAUGES 202L-204F Manometru umplut cu lichid de la 0 la 160 psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204FCupruNuOţel inoxidabil1 / 4 "2"Plastic0 la 160 psi2€33.50
PIC GAUGES 202L-254H Manometru umplut cu lichid de la 0 la 300 psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254HCupruNuOţel inoxidabil1 / 4 "2.5 "Plastic0 la 3005€38.45
PIC GAUGES 202L-404B Manometru 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJG 20TW52 202L-404BCupruNuOţel inoxidabil1 / 4 "4"Plastic0 la 150.1€100.43
PIC GAUGES 202L-404C Manometru 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJH 20TW53 202L-404CCupruNuOţel inoxidabil1 / 4 "4"Plastic0 la 300.5€105.20
PIC GAUGES 202L-404D Manometru 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJL 20TW56 202L-404DCupruNuOţel inoxidabil1 / 4 "4"Plastic0 la 600.5€110.38
PIC GAUGES 202L-404E Manometru 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJM 20TW57 202L-404ECupruNuOţel inoxidabil1 / 4 "4"Plastic0 la 1002€102.61
PIC GAUGES 202L-404F Manometru 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJN 20TW58 202L-404FCupruNuOţel inoxidabil1 / 4 "4"Plastic0 la 160 psi2€110.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 202L-404H Manometru umplut cu lichid de la 0 la 300 psi
€98.59 /unitate