Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 301L254F/5JJJA00 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 160 Psi, 301L/5Jjj, cadran de 2 1/2 inch, glicerină | CT7TQH 54XN60

PIC GAUGES 301L254F/5JJJA00 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 160 Psi, 301L/5Jjj, cadran de 2 1/2 inch, glicerină

În stoc
Articol: CT7TQH Model: 301L254F/5JJJA00Crucea Ref: 54XN60

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€231.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPecetlui

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PIC GAUGES 301L254M/0JJJ100 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 1000 Psi, 301L/0Jjj, cadran de 2 1/2 inch, glicerină | CT7TPV 54XN72 301L254M/0JJJ100€179.27
PIC GAUGES 301L254M/0JJJ200 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 1000 Psi, 301L/0Jjj, cadran de 2 1/2 inch, glicerină | CT7TPW 54XN82 301L254M/0JJJ200€170.30
PIC GAUGES 301L254E/0JJJ100 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 100 Psi, 301L/0Jjj, cadran de 2 1/2 inch, glicerină | CT7TPX 54XN67 301L254E/0JJJ100€179.27
PIC GAUGES 301L254E/0JJJ200 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 100 PSI, 301L/0Jjj, cadran de 2 1/2 inch, glicerină | CT7TPY 54XN77 301L254E/0JJJ200€170.30
PIC GAUGES 301L254E/1JTT100 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 100 Psi, 301L/1Jtt1, cadran de 2 1/2 inch, glicerină | CT7TPZ 54XN85 301L254E/1JTT100€347.69
PIC GAUGES 301L254E/5JJJA00 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 100 Psi, 301L/5Jjj, cadran de 2 1/2 inch, glicerină | CT7TQA 54XN59 301L254E/5JJJA00€231.44
PIC GAUGES 301L254E/CPTP200 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 100 PSI, 301L/Cptp, cadran de 2 1/2 inch, PVC | CT7TQB 54XN83 301L254E/CPTP200€305.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 301L254F/5JJJA00 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 160 Psi, 301L/5Jjj, cadran de 2 1/2 inch, glicerină
€231.44 /unitate