Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 302LFW-254S Manometru umplut cu lichid | AG9EGR 19RZ29

PIC GAUGES 302LFW-254S Manometru Umplut cu lichid

În stoc
Post: AG9EGR Model: 302LFW-254SCrucea Ref: 19RZ29
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
€100.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Umplut cuGlicerină
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 160 de grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 6000 psi
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire100
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 2-1-2%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da
    • Gama primară absolviri numerotate: 1000
    • Adaptor de măsurare necesar: U-Clamp-25 sau Flanșă-25

Variante de produs

ProdusModelGamăCea mai mică absolvirePreț
PIC GAUGES 302LFW-254U Manometru umplut cu lichid | AG9EGT 19RZ30 302LFW-254U0 la 10,000 psi200€86.18
PIC GAUGES 302LFW-254V Manometru umplut cu lichid | AG9EGU 19RZ31 302LFW-254V0 la 15,000 psi200€92.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 302LFW-254S Manometru Umplut cu lichid
€100.58 /unitate