Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 4001-4LW Manometru Heavy Duty 4 inch 20K psi | AG9LMB 20TX33

PIC GAUGES 4001-4LW Manometru Heavy Duty 4 inch 20K psi

În stoc
Articol: AG9LMB Model: 4001-4LWCrucea Ref: 20TX33
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
€250.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4"
Tipul gabarituluiutilitare ușoare și grele
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 180 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 20,000 psi
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire200
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 2000
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăCuloarea cazuluiCauza MaterialGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMateriale umedeLocația conexiuniiPreț
PIC GAUGES 201L-204E Manometru umplut cu lichid de la 0 la 100 psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 1002CupruCupruDe jos€31.17
PIC GAUGES PRO-201L-254P Manometru umplut cu lichid | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 3000 psi50CupruCupruDe jos€37.39
PIC GAUGES 202L-158D Manometru umplut cu lichid de la 0 la 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 600.5CupruCupruCentrul din spate€32.36
PIC GAUGES 301LFW-254S Manometru umplut cu lichid | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 6000 psi100Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos€96.10
PIC GAUGES 301LFW-254U Manometru umplut cu lichid | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 10,000 psi200Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos€96.10
PIC GAUGES 301LFW-254V Manometru umplut cu lichid | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 15,000 psi200Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos€102.11
PIC GAUGES 301LFW-254W Manometru umplut cu lichid | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 20,000 psi200Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos€122.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LW Manometru Heavy Duty 4 inch 20K psi
€250.02 /unitate