Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 601L-254K Manometru din alamă forjată | AG9EHB 19RZ38

PIC GAUGES 601L-254K Manometru din alamă forjată

În stoc
Post: AG9EHB Model: 601L-254KCrucea Ref: 19RZ38
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
€86.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiAur
Cauza MaterialAlamă
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Umplut cuGlicerină
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 160 de grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 600
Material senzorCupru
Cea mai mică absolvire5
Material socluCupru
Materiale umedeCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 2-1-2%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăCuloarea cazuluiCauza MaterialGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMateriale umedeLocația conexiuniiPreț
PIC GAUGES 201L-204E Manometru umplut cu lichid de la 0 la 100 psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 1002CupruCupruDe jos€31.17
PIC GAUGES PRO-201L-254P Manometru umplut cu lichid | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 3000 psi50CupruCupruDe jos€37.39
PIC GAUGES 202L-158D Manometru umplut cu lichid de la 0 la 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 600.5CupruCupruCentrul din spate€32.36
PIC GAUGES 301LFW-254S Manometru umplut cu lichid | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 6000 psi100Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos€96.10
PIC GAUGES 301LFW-254U Manometru umplut cu lichid | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 10,000 psi200Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos€96.10
PIC GAUGES 301LFW-254V Manometru umplut cu lichid | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 15,000 psi200Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos€102.11
PIC GAUGES 301LFW-254W Manometru umplut cu lichid | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WScop generalOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 20,000 psi200Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos€122.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 601L-254K Manometru din alamă forjată
€86.94 /unitate