Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKD025V-PP, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch | AA2VRB 11D201

PLAST-O-MATIC CKD025V-PP Supapă de reținere, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Articol: AA2VRB Model: CKD025V-PPCrucea Ref: 11D201

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€262.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Cap la Inlet Center4-20/32 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Lungime2 23 / 32 "
MaterialPolipropilenă
Max. Temp.180 grade F
Poziție de montareOrice
Inălțime totală1 3 / 32 "
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Mărimea1 / 4 "
Lăţime1 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMărimeaLăţimePreț
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKD025V-PV, PVC, dimensiune 1/4 inch | AA2VQZ 11D198 CKD025V-PV2 23 / 32 "PVC140 grade F1 3 / 32 "1 / 4 "1 3 / 32 "€209.77
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKD050V-PV, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA2VRA 11D199 CKD050V-PV2.593PVC140 grade F1.5 "1 / 2 "1.5 "€248.20
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKD050V-PP, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 1/2 inch | AA2VRC 11D202 CKD050V-PP2.593Polipropilenă180 grade F1.5 "1 / 2 "1.5 "€282.60
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKD025EP-PV, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch | CD4HCD CKD025EP-PV------€183.08
RFQ
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKD050EP-PV, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/2 inch | CD4HCE CKD050EP-PV------€208.47
RFQ
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKD025EP-PP, etanșare EPDM, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch | CD4HCF CKD025EP-PP------€227.18
RFQ
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKD050EP-PP, etanșare EPDM, polipropilenă, dimensiune 1/2 inch | CD4HCG CKD050EP-PP------€256.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC CKD025V-PP Supapă de reținere, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch
€262.03 /unitate