Regulatorul de debit din PVC Plast-O-Matic FC050EP-000-1/2-PV este utilizat în aplicații lichide ultra-pure sau corozive. Este adesea folosit pentru a regla viteza de funcționare a unui actuator și nu trebuie confundat cu regulatoarele sau regulatoarele de presiune.
Caracteristici:
- Regulatorul de debit din PVC Plast-O-Matic FC050EP-000-1/2-PV are o construcție rezistentă și un design cu diafragmă pentru performanțe îmbunătățite, durată lungă de viață și control precis al debitului.
- Această supapă funcționează automat, iar diafragma ajustează forma pentru a oferi un debit constant cu presiuni de intrare de la 15 la 120 psi.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt diferitele supape de control al debitului?
A. Câteva categorii majore de supape de control al debitului sunt supapele cu gură, supapele cu glob, supapele de prindere, supapele cu diafragmă și supapele de reținere.
Î. Care este numele alternativ al unei supape de control al debitului?
A. Supape de control automate este numele alternativ pentru aceste tipuri de supape. Când există variații de debit sau presiune, actuatoarele hidraulice răspund prin deschiderea sau închiderea supapei.
Î. Ce supapă este potrivită pentru controlul debitului?
A. Supapele cu glob sunt perfecte pentru reglarea și reglarea debitului cu trefilarea și erodarea scaunului.