Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC GYW150V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GEV 11K431

PLAST-O-MATIC Ochelari de vedere GYW150V-PP, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AA3GEV Model: GYW150V-PPCrucea Ref: 11K431

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,120.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de vizualizare, indicator de umiditate
Material boltOţel inoxidabil
Material conexiunePolipropilenă
Tip conexiuneFlanșă
Presiune maximă150 psi
Lungime totală4.5 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Material sigiliuViton
Lungimea vederii2-1/2 "
Material de vedereAcrilic / Pyrex
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiunePresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PLAST-O-MATIC GYW150V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GEN 11K425 GYW150V-PVPVC140 psi4.5 "1.5 "32 de grade până la 140 de grade F€1,004.55
PLAST-O-MATIC GYW200V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 2 inch | AA3GEP 11K426 GYW200V-PVPVC140 psi5"2"32 de grade până la 140 de grade F€1,161.18
PLAST-O-MATIC GYW300V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 3 inch | AA3GEQ 11K427 GYW300V-PVPVC110 psi5.25 "3"32 de grade până la 140 de grade F€1,674.43
PLAST-O-MATIC GYW200V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 2 inch | AA3GEW 11K432 GYW200V-PPPolipropilenă150 psi5"2"32 de grade până la 180 de grade F€1,506.39
PLAST-O-MATIC GYW300V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 3 inch | AA3GEX 11K433 GYW300V-PPPolipropilenă110 psi5.25 "3"32 de grade până la 180 de grade F€1,812.79
PLAST-O-MATIC GYW150V-CP Ochelari de vedere, stil wafer, CPVC, dimensiune 1-1/2 inch | CD4KAV GYW150V-CP-----€962.18
RFQ
PLAST-O-MATIC GYW200V-CP Ochelari de vedere, stil wafer, CPVC, dimensiune 2 inchi | CD4KAW GYW200V-CP-----€1,189.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Ochelari de vedere GYW150V-PP, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch
€1,120.24 /unitate