Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2061-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YJZ 4VTF3

EATON 2061-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AD9YJZ Model: 2061-4-4SRef încrucișat: 4VTF3
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
€73.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 45 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.05 "
Dimensiune JIC masculin (in.)7 / 16-20
Mărime SAE masculin (in.)7 / 16-20
Max. Presiune de lucru4500 PSI
Tip filetORB masculin la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2061-6-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YKB 4VTF5 2061-6-4SZinc crom trivalent1.14 "7 / 16-204000 PSIORB masculin la masculin JIC€21.24
EATON 2061-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YKC 4VTF6 2061-6-6SZinc crom trivalent1.14 "9 / 16-184000 PSIORB masculin la masculin JIC€21.51
EATON 2061-6-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YKD 4VTF7 2061-6-8SZinc crom trivalent1.3 "3 / 4-164500 PSIORB masculin la masculin JIC€29.17
EATON 2061-8-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YKE 4VTF8 2061-8-6SZinc crom trivalent1.3 "9 / 16-184000 PSIORB masculin la masculin JIC€37.92
EATON 2061-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YKF 4VTF9 2061-8-8SZinc crom trivalent1.3 "3 / 4-164000 PSIORB masculin la masculin JIC€25.41
EATON 2061-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YKG 4VTG1 2061-8-10SZinc crom trivalent1.36 "7 / 8-144000 PSIORB masculin la masculin JIC€28.46
EATON 2061-10-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YKH 4VTG2 2061-10-8SZinc crom trivalent1.52 "3 / 4-164000 PSIORB masculin la masculin JIC€50.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2061-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon
€73.74 /unitate