Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC GYW300V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 3 inch | AA3GEX 11K433

PLAST-O-MATIC Ochelari de vedere GYW300V-PP, stil wafer, polipropilenă, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Articol: AA3GEX Model: GYW300V-PPCrucea Ref: 11K433
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
€1,701.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de vizualizare, indicator de umiditate
Material boltOţel inoxidabil
Material conexiunePolipropilenă
Tip conexiuneFlanșă
Presiune maximă110 psi
Lungime totală5.25 "
Dimensiunea conductei3"
Material sigiliuViton
Lungimea vederii3-1/4 "
Material de vedereAcrilic / Pyrex
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiunePresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PLAST-O-MATIC GYW150V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GEN 11K425 GYW150V-PVPVC140 psi4.5 "1.5 "32 de grade până la 140 de grade F€929.80
PLAST-O-MATIC GYW200V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 2 inch | AA3GEP 11K426 GYW200V-PVPVC140 psi5"2"32 de grade până la 140 de grade F€1,074.76
PLAST-O-MATIC GYW300V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 3 inch | AA3GEQ 11K427 GYW300V-PVPVC110 psi5.25 "3"32 de grade până la 140 de grade F€1,618.56
PLAST-O-MATIC GYW150V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GEV 11K431 GYW150V-PPPolipropilenă150 psi4.5 "1.5 "32 de grade până la 180 de grade F€1,036.89
PLAST-O-MATIC GYW200V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 2 inch | AA3GEW 11K432 GYW200V-PPPolipropilenă150 psi5"2"32 de grade până la 180 de grade F€1,414.83
PLAST-O-MATIC GYW150V-CP Ochelari de vedere, stil wafer, CPVC, dimensiune 1-1/2 inch | CD4KAV GYW150V-CP-----€962.18
RFQ
PLAST-O-MATIC GYW200V-CP Ochelari de vedere, stil wafer, CPVC, dimensiune 2 inchi | CD4KAW GYW200V-CP-----€1,189.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Ochelari de vedere GYW300V-PP, stil wafer, polipropilenă, dimensiune de 3 inchi
€1,701.66 /unitate