Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC GYWX400V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 4 inch | AA3GEY 11K434

PLAST-O-MATIC Ochelari de vedere GYWX400V-PP, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 4 inch

În stoc
Articol: AA3GEY Model: GYWX400V-PPCrucea Ref: 11K434
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
€2,402.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de vizualizare, indicator de umiditate
Material boltOţel inoxidabil
Material conexiunePolipropilenă
Tip conexiuneFlanșă
Presiune maximă110 psi
Lungime totală5.625 "
Dimensiunea conductei4"
Material sigiliuViton
Lungimea vederii3-5/8 "
Material de vedereAcrilic / Pyrex
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiunePresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PLAST-O-MATIC GYWX400V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 4 inch | AA3GER 11K428 GYWX400V-PVPVC110 psi5.625 "4"32 de grade până la 140 de grade F€2,177.14
PLAST-O-MATIC GYWX600V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 6 inch | AA3GET 11K429 GYWX600V-PVPVC70 psi6.125 "6"32 de grade până la 140 de grade F€2,641.99
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PV Ochelari de vedere, stil wafer, PVC, dimensiune 8 inch | AA3GEU 11K430 GYWX800V-PVPVC50 psi6.25 "8"32 de grade până la 140 de grade F€2,628.58
PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 6 inch | AA3GEZ 11K435 GYWX600V-PPPolipropilenă70 psi6.125 "6"32 de grade până la 180 de grade F€2,727.47
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PP Ochelari de vedere, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 8 inch | AA3GFA 11K436 GYWX800V-PPPolipropilenă50 psi6.25 "8"32 de grade până la 180 de grade F€3,091.17
PLAST-O-MATIC GYWX400V-CP Ochelari de vedere, stil wafer, CPVC, dimensiune 4 inch | CD4KAY GYWX400V-CP-----€1,921.69
RFQ
PLAST-O-MATIC GYWX600V-CP Ochelari de vedere, stil wafer, CPVC, dimensiune 6 inch | CD4KAZ GYWX600V-CP-----€2,286.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Ochelari de vedere GYWX400V-PP, stil wafer, polipropilenă, dimensiune 4 inch
€2,402.00 /unitate