Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRHM150V-PP, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch | AA3AXV 11G082

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PP Regulator de presiune, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AA3AXV Model: PRHM150V-PPCrucea Ref: 11G082
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
€1,767.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpPolipropilenă
Tip conexiuneFNPT
Înălţime12.75 "
Dimensiunea intrării1.5 "
Lungime5"
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Gama de reglare a presiunii5 la 125 psi
Material sigiliuViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.04
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeMax. Temp.Dimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV, arc, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA3AXJ 11G072 PRHM050V-PVPVC turnat8.75 "1 / 2 "3 13 / 16 "140 grade F1 / 2 "5 la 125 psi€776.72
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV Regulator de presiune, arc, PVC, dimensiune 3/4 inch | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVPVC turnat10.125 "3 / 4 "5.5 "140 grade F3 / 4 "5 la 125 psi€1,055.77
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV, arc, PVC, dimensiune 1 inch | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVPVC turnat10.125 "1"5.5 "140 grade F1"5 la 125 psi€1,249.72
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV, arc, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVPVC turnat11 15 / 16 "1.5 "5"140 grade F1.5 "5 la 125 psi€1,444.59
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV, arc, PVC, dimensiune 2 inchi | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVPVC prelucrat11 15 / 16 "2"7"140 grade F2"5 la 125 psi€1,840.33
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP Regulator de presiune, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 1/2 inch | AA3AXR 11G079 PRHM050V-PPPolipropilenă8.625 "1 / 2 "3 13 / 16 "180 grade F1 / 2 "5 la 125 psi€975.60
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP Regulator de presiune, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPPolipropilenă13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180 grade F3 / 4 "5 la 125 psi€1,312.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PP Regulator de presiune, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch
€1,767.10 /unitate