Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRS-T-PP, stabilizator, polipropilenă | AA3AXG 11G070

PLAST-O-MATIC Regulator de presiune PRS-T-PP, stabilizator, polipropilenă

În stoc
Articol: AA3AXG Model: PRS-T-PPCrucea Ref: 11G070

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€510.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlor proporțional
Material corpPolipropilenă
Tip conexiuneMNPT
Înălţime5.875 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime2"
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii5 la 100 psi
Material sigiliuViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎnălţimeArticolPreț
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRS-T-PV, stabilizator, PVC | AA3AXF 11G069 PRS-T-PVPVC5"Controlor proporțional€442.10
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRS-T-PF, stabilizator, PVDF | CD4HRA PRS-T-PF--Regulator de presiune-
RFQ
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRS-T-TF, stabilizator | CD4HRB PRS-T-TF--Regulator de presiune-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Regulator de presiune PRS-T-PP, stabilizator, polipropilenă
€510.64 /unitate