Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de degajare reglabilă PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP, dimensiune de 1 inch, 5 până la 100 psi | AA3GDE 11K393

PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP Supapă de degajare reglabilă, dimensiune de 1 inch, 5 până la 100 psi

În stoc
Element: AA3GDE Model: RVDT100T-PPCrucea Ref: 11K393
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
€984.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă anti-sifon reglabilă
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală11 27 / 32 "
Lungime totală3.5 "
Domeniul de presiune5 la 100 psi
Material scaunPTFE
Material de primăvarăOțel zincat
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP Supapă de by-pass, contrapresiune, polipropilenă, etanșare filetată, dimensiune 1/4 inch | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€727.43
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP, contrapresiune, polipropilenă, etanșare filetată, dimensiune 1/2 inch | AA3GDC 11K391 RVDTM050T-PP1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€794.30
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP Supapă de by-pass, contrapresiune, polipropilenă, etanșare filetată, dimensiune 3/4 inch | AA3GDD 11K392 RVDT075T-PP3 / 4 "3 / 4 "9"3"€955.05
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP, contrapresiune, polipropilenă, etanșare filetată, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"€1,293.07
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP, contrapresiune, polipropilenă, etanșare filetată, dimensiune 2 inchi | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"€2,005.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP Supapă de degajare reglabilă, dimensiune de 1 inch, 5 până la 100 psi
€984.49 /unitate