Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Spărgător cu vid PLAST-O-MATIC VBS300VT-PP, etanșare PVC cu filet, polipropilenă, dimensiune 3 inchi | AA2VRQ 11D214

PLAST-O-MATIC Spărgător cu vid VBS300VT-PP, etanșare PVC cu filet, polipropilenă, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Element: AA2VRQ Model: VBS300VT-PPCrucea Ref: 11D214
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
€2,284.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneFNPT
Înălţime10.5 "
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă100 psi
PecetluiViton
Mărimea3"
Temp. Gamă180 grade F
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.13
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialMărimeaTemp. GamăLăţimePreț
Spărgător cu vid PLAST-O-MATIC VBS150VT-PV, etanșare filetată, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA2VRK 11D209 VBS150VT-PV7 15 / 16 "PVC1.5 "140 grade F4 7 / 64 "€765.30
Disruptor cu vid PLAST-O-MATIC VBS200VT-PV, etanșare filetată, PVC, dimensiune 2 inchi | AA2VRL 11D210 VBS200VT-PV8.5 "PVC2"140 grade F4 7 / 64 "€921.79
Spărgător cu vid PLAST-O-MATIC VBS300VT-PV, etanșare filetată, PVC, dimensiune 3 inchi | AA2VRM 11D211 VBS300VT-PV10.5 "PVC3"140 grade F5.5 "€1,746.53
Spărgător cu vid PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP, etanșare PVC cu filet, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch | AA2VRN 11D212 VBS150VT-PP7 15 / 16 "Polipropilenă1.5 "180 grade F4 7 / 64 "€921.10
Spărgător cu vid PLAST-O-MATIC VBS200VT-PP, etanșare PVC cu filet, polipropilenă, dimensiune 2 inchi | AA2VRP 11D213 VBS200VT-PP8.5 "Polipropilenă2"180 grade F4 7 / 64 "€1,241.18
Spărgător cu vid PLAST-O-MATIC VBS150EPT-PV, etanșare EPDM filetată, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | CD4HDP VBS150EPT-PV-----€550.58
RFQ
Spărgător cu vid PLAST-O-MATIC VBS200EPT-PV, etanșare EPDM filetată, PVC, dimensiune 2 inchi | CD4HDQ VBS200EPT-PV-----€710.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Spărgător cu vid VBS300VT-PP, etanșare PVC cu filet, polipropilenă, dimensiune de 3 inchi
€2,284.17 /unitate