Disrupătorul de vid Plast-O-Matic VBS150VT-PV previne prăbușirea sau deteriorarea structurală a rezervoarelor închise în timpul drenării. Diafragma inovatoare cu autoetanșare a acestui ruptor de vid din PVC asigură un design simplu și o fiabilitate operațională optimă.
Caracteristici:
- Disruptorul de vid Plast-O-Matic, VBS150VT-PV minimizează sifonarea fluidelor periculoase.
- Oprește vidul care poate dăuna echipamentelor și filtrelor delicate și garantează o etanșare etanșă la bule datorită designului patentat al diafragmei.
- Această unitate proiectată în mod normal închis reduce emisiile fugitive care ies din sistem.
- Are un arc încapsulat în PFA rezistent la coroziune, care funcționează pe o etanșare care nu se lipește și nu se zgomotește.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează întrerupătorul?
A. Întrerupătoarele de vid normal închise, unice Plast-O-Matic pot fi instalate în orice orientare. Cu toate acestea, se recomandă montarea verticală. Cel mai înalt punct al rezervorului ar trebui să fie acolo unde este montarea pentru instalațiile de rezervor închise.
Î. Care sunt punctele importante de luat în considerare înainte de instalare?
A. Întreruptoarele de vid, atunci când sunt instalate și utilizate corespunzător în limitele prescrise de presiune, temperatură și compatibilitate chimică, se vor deschide pentru a lăsa aer să intre într-o conductă sau vas, evitând sifonarea, cavitația sau vidul.
Î. Cum resetați un întrerupător de vid?
A. Scoateți ștecherul din priză și lăsați aspiratorul deconectat și oprit în timp ce îl lăsați să se răcească. Așteptați ca întrerupătorul termic să se reseteze singur timp de cel puțin 30 de minute.