Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 Reductor Pvc 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 Reductor PVC 10 x 8 in

În stoc
Element: AF2LFP Model: PVCR10X08Crucea Ref: 6UXX5
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
€268.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiunea conductei10 "x 8"
Lungime8.625 "
MaterialTipul I Clasa I PVC
Tipreductor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.12
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)22.03
Lățimea navei (cm)28.26
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
PLASTIC SUPPLY PVCR06X04 Reductor Pvc 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "x 4"8.75 "€172.59
PLASTIC SUPPLY PVCR08X06 Reductor Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "€186.62
PLASTIC SUPPLY PVCR12X10 Reductor PVC 12 x 10 in | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "€260.45
PLASTIC SUPPLY PVCR14X12 Reductor Pvc 14 x 12 in | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "€427.89
PLASTIC SUPPLY PVCR16X14 Reductor Pvc 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "x 14"8.5 "€472.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 Reductor PVC 10 x 8 in
€268.87 /unitate