Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLASTIC SUPPLY PVCR14X12 Reductor Pvc 14 x 12 in | AF2LFR 6UXX7

PLASTIC SUPPLY PVCR14X12 Reductor PVC 14 x 12 in

În stoc
Element: AF2LFR Model: PVCR14X12Crucea Ref: 6UXX7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€483.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiunea conductei14 "x 12"
Lungime8.5 "
MaterialTipul I Clasa I PVC
Tipreductor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
PLASTIC SUPPLY PVCR06X04 Reductor Pvc 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "x 4"8.75 "€189.29
PLASTIC SUPPLY PVCR08X06 Reductor Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "€229.59
PLASTIC SUPPLY PVCR10X08 Reductor Pvc 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5 PVCR10X0810 "x 8"8.625 "€287.79
PLASTIC SUPPLY PVCR12X10 Reductor PVC 12 x 10 in | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "€337.49
PLASTIC SUPPLY PVCR16X14 Reductor Pvc 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "x 14"8.5 "€572.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR14X12 Reductor PVC 14 x 12 in
€483.61 /unitate