Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC C20-44L Cuplaj Barb 1/4 Oțel | AE4PVV 5MDA5

PLEWS-LUBRIMATIC C20-44L Cuplaj Barb 1/4 Oțel

În stoc
Articol: AE4PVV Model: C20-44LCrucea Ref: 5MDA5
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
€7.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb3 / 8 "
Marimea corpului1 / 4 "
Racord pentru furtunFurtun Barb
Tip de schimbIndustrial
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307923030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Submarcă: AMFLO

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiDimensiunea conducteiPreț
PLEWS-LUBRIMATIC C20-42L Cuplaj Barb 1/4 Oțel | AE4PVU 5MDA4 C20-42L1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€6.57
PLEWS-LUBRIMATIC C26-44L Cuplaj Barb 3/8 Oțel | AE4PVX 5MDA7 C26-44L3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€13.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C20-44L Cuplaj Barb 1/4 Oțel
€7.31 /unitate