Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Dop (f)npt 1/4 Oțel | AE4PVZ 5MDA9

PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Dop (f)npt 1/4 Otel

În stoc
Articol: AE4PVZ Model: CP20-23Crucea Ref: 5MDA9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbIndustrial
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7609000000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Submarcă: AMFLO

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Dop (m)npt 1/2 Oțel | AE4PVY 5MDA8 CP17-03-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "€4.61
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L Dop Barb 1/4 Oțel | AE4PWA 5MDC0 CP21-42L1 / 4 "1 / 4 "Furtun Barb1 / 4 "€2.65
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Dop Barb 1/4 Oțel | AE4PWB 5MDC1 CP21-44L3 / 8 "1 / 4 "Furtun Barb3 / 8 "€2.42
PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L Dop Barb 3/8 Oțel | AE4PWC 5MDC2 CP25-44L3 / 8 "3 / 8 "Furtun Barb3 / 8 "€3.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Dop (f)npt 1/4 Otel
€1.95 /unitate