Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNW 2KHA5

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch

În stoc
Articol: AC2HNW Model: M10-125-6-90Crucea Ref: 2KHA5
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
€54.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector, 90 de grade
Material corpAluminiu anodizat negru
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea orificiului de montare0.17 "
Numărul de intrări2
Număr de puncte de desfacere6
Dimensiunea de ieșire1 / 8 "
Inălțime totală1"
Lungime totală4.75 "
Lățimea totală1"
Temp. Gamă-10 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616995060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea intrăriiDimensiunea orificiului de montareNumărul de intrăriNumăr de puncte de desfacereDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€39.86
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€44.64
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNU 2KHA3 M10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€47.69
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNV 2KHA4 M10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€51.16
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€61.49
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Colector 90 Metal Npt 3/8 inch | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€41.61
PNEUMADYNE INC M20-250-3-90 Colector 90 Metal Npt 3/8 inch | AC2HPH 2KHC7 M20-250-3-901.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"€45.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch
€54.18 /unitate