Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 9-1/8 inch Lungime | AC2HTH 2KHN2

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 9-1/8 inch lungime

În stoc
Element: AC2HTH Model: M20-250-10-SSCrucea Ref: 2KHN2
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
€323.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Presiune maximă3500 psi
Dimensiunea orificiului de montare0.2 "
Numărul de intrări2
Număr de puncte de desfacere10
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Inălțime totală1.25 "
Lungime totală9.125 "
Lățimea totală1.25 "
Temp. Gamă-100 grade până la 500 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea orificiului de montareNumăr de puncte de desfacereDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 1-3/4 inch Lungime | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€148.61
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 3-1/4 inch Lungime | AC2HRZ 2KHL3 M10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€166.02
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 4-3/4 inch Lungime | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€186.16
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 6-1/4 inch Lungime | AC2HTB 2KHL5 M10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€200.32
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 7-3/4 inch Lungime | AC2HTC 2KHL6 M10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"€231.27
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 2-1/8 inch Lungime | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€172.74
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 3-7/8 inch Lungime | AC2HTE 2KHL8 M20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "€195.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS Colector din oțel inoxidabil Npt 9-1/8 inch lungime
€323.88 /unitate