Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector izolat POLARIS ISR-500B în linie 500-4 AWg | AA6TPR 14V970

POLARIS ISR-500B Conector izolat în linie 500-4 AWg

În stoc
Element: AA6TPR Model: ISR-500BCrucea Ref: 14V970
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
€146.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector izolat
Material corpAluminiu
Codul dimensiunii cablului500 kcmil
Tipul ConnectorIntrare față-verso, T
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPVC
Lungime4.62 "
Max. Dimensiunea conductorului500
Min. Dimensiunea conductorului4AWG
MountN
Material șurubAluminiu
Dimensiunea știftului5 / 16 "
TipÎmbinare în linie
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial șurubCodul dimensiunii cabluluiTipul ConnectorDimensiunea știftuluiTipLăţimeStilul șefuluiArticolPreț
Conector izolat POLARIS IPLG1-3B Multi-robinet 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BOţel1AWGIntrare unilaterală, L3 / 16 "Atingere multiplă1.62 "crestatConector izolat-
RFQ
Conector izolat POLARIS IPLG6-3B Multi-robinet 6-14 AWg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BOţel6AWGIntrare unilaterală, L1 / 8 "Atingere multiplă1.12 "crestatConector izolat-
RFQ
POLARIS ISR-1/0B Conector izolat în linie 1/0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BOţel1/0 AWGIntrare față-verso, T3 / 16 "Îmbinare în linie0.9 "HexConector izolat€54.79
Conector izolat POLARIS ISR-250B în linie 250-6 AWg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAluminiu250 kcmilIntrare față-verso, T5 / 16 "Îmbinare în linie1.19 "HexConector izolat€79.42
Conector izolat POLARIS ISR-350B în linie 350-6 AWg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAluminiu350 kcmilIntrare față-verso, T5 / 16 "Îmbinare în linie1.32 "HexConector izolat€100.08
Conector izolat POLARIS IPL1/0-3B Multi-robinet 1/0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BOţel1/0 AWGIntrare față-verso, Z3 / 16 "Atingere multiplă1.62 "HexConector izolat€66.31
Conector izolat POLARIS IPLD3/0-3B Multi-robinet 3/0-6 Awg | AA6TPV 14V973 IPLD3 / 0-3BOţel3/0 AWGIntrare față-verso, T1 / 4 "Atingere multiplă1.75 "HexConector izolat€99.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLARIS ISR-500B Conector izolat în linie 500-4 AWg
€146.01 /unitate