Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POLARIS IT-600B Conector izolat 2 Fețe 600 Kcmil | AG4VGZ 34UJ01

POLARIS IT-600B Conector izolat 2 fețe 600 Kcmil

În stoc
Articol: AG4VGZ Model: IT-600BCrucea Ref: 34UJ01
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
€186.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector izolat multitap
Material corpAluminiu
Tipul ConnectorIntrare față-verso, T
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Stilul șefuluicrestat
Materialul izolatorPlastizol
Lungime2.34 "
Max. Dimensiunea conductorului600 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului6AWG
Material șurubAluminiu
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Lăţime2.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • Număr de porturi (2)
    • Evaluare înmormântare directă (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLARIS IT-600B Conector izolat 2 fețe 600 Kcmil
€186.50 /unitate