Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POLARIS IT-750B Conector izolat 2 laturi 750-250 AWg | AA6TPM 14V966

POLARIS IT-750B Conector izolat 2 laturi 750-250 AWg

În stoc
Element: AA6TPM Model: IT-750BCrucea Ref: 14V966
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
€228.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de robinet izolat
Material corpAluminiu
Codul dimensiunii cablului750 kcmil
Tipul ConnectorIntrare unilaterală, L
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime3.48 "
Max. Dimensiunea conductorului750
Min. Dimensiunea conductorului250AWG
MountN
Material șurubAluminiu
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Tip2 latură
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul dimensiunii cabluluiTipul ConnectorTipLăţimeStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiPreț
Conector de robinet izolat POLARIS ITG-1B 2 porturi 1-10 AWg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1AWGIntrare unilaterală, L2 Port1.62 "crestat1.62 "1-
RFQ
Conector de robinet izolat POLARIS ITG-6B 2 porturi 6-14 AWg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6AWGIntrare unilaterală, L2 Port1.12 "crestat1.07 "6-
RFQ
Conector de robinet izolat POLARIS IT-4B Aceeași parte | AA6TPE 14V959 IT-4Bcrestat4AWGIntrare unilaterală, LAceeași parte1.12 "crestat1.07 "4€34.81
Conector de robinet izolat POLARIS ITO-4B Parte opusă | AA6TPF 14V960 ITO-4Bcrestat4AWGIntrare față-verso, ZPartea opusă1.25 "crestat1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-1/0B Conector de robinet izolat 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1/0 AWGIntrare unilaterală, L-1.62 "Hex1.62 "1/0€49.79
POLARIS IT-3/0B Conector de robinet izolat 1 latură 3/0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGIntrare unilaterală, L1 latură1.75 "Cheie hexagonală 1/4 "1.84 "3/0€59.76
POLARIS IT-250B Conector de robinet izolat 2 laturi 250-6 AWg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilIntrare unilaterală, L2 latură2.31 "Hex2.12 "250€82.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLARIS IT-750B Conector izolat 2 laturi 750-250 AWg
€228.42 /unitate