Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POLARIS IT-1/0B Conector de robinet izolat 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961

POLARIS IT-1/0B Conector de robinet izolat 1/0-14 Awg

În stoc
Element: AA6TPG Model: IT-1 / 0BCrucea Ref: 14V961
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
€49.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de robinet izolat
Material corpAluminiu
Codul dimensiunii cablului1/0 AWG
Tipul ConnectorIntrare unilaterală, L
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime1.62 "
Max. Dimensiunea conductorului1/0
Min. Dimensiunea conductorului14AWG
MountN
Material șurubOţel
Dimensiunea știftului3 / 16 "
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul dimensiunii cabluluiTipul ConnectorTipLăţimeStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiPreț
Conector de robinet izolat POLARIS ITG-1B 2 porturi 1-10 AWg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1AWGIntrare unilaterală, L2 Port1.62 "crestat1.62 "1-
RFQ
Conector de robinet izolat POLARIS ITG-6B 2 porturi 6-14 AWg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6AWGIntrare unilaterală, L2 Port1.12 "crestat1.07 "6-
RFQ
Conector de robinet izolat POLARIS IT-4B Aceeași parte | AA6TPE 14V959 IT-4Bcrestat4AWGIntrare unilaterală, LAceeași parte1.12 "crestat1.07 "4€34.81
Conector de robinet izolat POLARIS ITO-4B Parte opusă | AA6TPF 14V960 ITO-4Bcrestat4AWGIntrare față-verso, ZPartea opusă1.25 "crestat1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-3/0B Conector de robinet izolat 1 latură 3/0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGIntrare unilaterală, L1 latură1.75 "Cheie hexagonală 1/4 "1.84 "3/0€59.76
POLARIS IT-250B Conector de robinet izolat 2 laturi 250-6 AWg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilIntrare unilaterală, L2 latură2.31 "Hex2.12 "250€82.46
POLARIS IT-350B Conector de robinet izolat 2 laturi 350-6 AWg | AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 kcmilIntrare unilaterală, L2 latură2.5 "Hex2.47 "350€111.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLARIS IT-1/0B Conector de robinet izolat 1/0-14 Awg
€49.79 /unitate