Conector de robinet izolat POLARIS ITO-4B Parte opusă | AA6TPF 14V960

POLARIS Conector de robinet izolat ITO-4B Partea opusă

Element: AA6TPF Model: ITO-4BCrucea Ref: 14V960

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de robinet izolat
Material corpAluminiu
Codul dimensiunii cablului4AWG
Tipul ConnectorIntrare față-verso, Z
Stilul șefuluicrestat
Materialul izolatorPlastizol
Lungime1.07 "
Max. Dimensiunea conductorului4
Min. Dimensiunea conductorului14AWG
MountN
Material șurubOţel
Dimensiunea știftuluicrestat
TipPartea opusă
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul dimensiunii cabluluiTipul ConnectorTipLăţimeStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiPreț
Conector de robinet izolat POLARIS ITG-1B 2 porturi 1-10 AWg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1AWGIntrare unilaterală, L2 Port1.62 "crestat1.62 "1-
RFQ
Conector de robinet izolat POLARIS ITG-6B 2 porturi 6-14 AWg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6AWGIntrare unilaterală, L2 Port1.12 "crestat1.07 "6-
RFQ
Conector de robinet izolat POLARIS IT-4B Aceeași parte | AA6TPE 14V959 IT-4Bcrestat4AWGIntrare unilaterală, LAceeași parte1.12 "crestat1.07 "4€34.81
POLARIS IT-1/0B Conector de robinet izolat 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1/0 AWGIntrare unilaterală, L-1.62 "Hex1.62 "1/0€49.79
POLARIS IT-3/0B Conector de robinet izolat 1 latură 3/0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGIntrare unilaterală, L1 latură1.75 "Cheie hexagonală 1/4 "1.84 "3/0€59.76
POLARIS IT-250B Conector de robinet izolat 2 laturi 250-6 AWg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilIntrare unilaterală, L2 latură2.31 "Hex2.12 "250€82.46
POLARIS IT-350B Conector de robinet izolat 2 laturi 350-6 AWg | AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 kcmilIntrare unilaterală, L2 latură2.5 "Hex2.47 "350€111.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLARIS Conector de robinet izolat ITO-4B Partea opusă