POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Mini pompă pentru răcire de bancă cu design modern la temperatură joasă | AA4ARZ 12C361

POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Mini pompă pentru răcire de bancă cu design modern la temperatură joasă

În stoc
Element: AA4ARZ Model: LM61MX1LB10CCrucea Ref: 12C361

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,960.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChillere de masă
Acuratete+/- 0.1 grade C
Amplificatoare AC12
CapacitateCapacitate de răcire la 20 de grade C: 420
ConformitateCSA, CE
Rata de curgere13.2 bpm
Inălțime totală17 "
Lățimea totală10 "
Rating-ul puteriiTip pompă: centrifugă
Temp. ControlDA
Temp. Gamă-10 de grade până la 30 de grade
Tensiune (AC)120V / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)61.72
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRata de curgereInălțime totalăTemp. GamăPreț
POLYSCIENCE MM71GX1LB10C Mini pompă pentru răcire de bancă cu design modern la temperatură medie | AA4ARW 12C358 MM71GX1LB10CCapacitate de răcire la 20 de grade C: 4607.9 bpm17 "-5 de grade până la 50 de grade€6,941.13
POLYSCIENCE MM71MX1LB10C Mini pompă pentru răcire de bancă cu design modern la temperatură medie | AA4ARX 12C359 MM71MX1LB10CCapacitate de răcire la 20 de grade C: 43513.2 bpm17 "-5 de grade până la 50 de grade€7,689.05
POLYSCIENCE LM61GX1LB10C Mini pompă pentru răcire de bancă cu design modern la temperatură joasă | AA4ARY 12C360 LM61GX1LB10CCapacitate de răcire la 20 de grade C: 5607.9 bpm17 "-10 de grade până la 30 de grade€7,031.39
POLYSCIENCE LS51M11LB10C Pompă de bancă cu design modern Chill | AA4ATA 12C362 LS51M11LB10CCapacitate de răcire la 20 de grade C: 116014.8 bpm19 "-20 de grade până la 40 de grade€8,539.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Mini pompă pentru răcire de bancă cu design modern la temperatură joasă
€8,960.74 /unitate