Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD54ABS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.400 Inch Length, 500Pk | AD3HUF 3ZJX2

POP AD54ABS201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.400 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HUF Model: AD54ABS201Crucea Ref: 3ZJX2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€45.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.043 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.4 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)225
Forța de tracțiune350 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD54ABS201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.400 inch lungime, 500 buc.
€45.79 /ambalaj