Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD54AH201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.440 Inch Length, 500Pk | AD3HUG 3ZJX3

POP AD54AH201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.440 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HUG Model: AD54AH201Crucea Ref: 3ZJX3
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
€162.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.188 - 2.500 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.44 "
Material nit1100 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)155
Forța de tracțiune240 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD54AH201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.440 inch lungime, 500 buc.
€162.94 /ambalaj