Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD612ABSLF200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.925 inch lungime, 250 buc | AD3HUV 3ZJY6

POP AD612ABSLF200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.925 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Articol: AD3HUV Model: AD612ABSLF200Crucea Ref: 3ZJY6
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
€114.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.626 - 0.750 "
Cap Dia.0.625 "
Inaltimea capului0.075 "
Stilul șefuluiFlanșă mare
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.925 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)315
Forța de tracțiune500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7065
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD612ABSLF200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.925 inch lungime, 250 buc.
€114.76 /ambalaj