Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD62AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.330 Inch Length, 250Pk | AD3HVG 3ZJZ9

POP AD62AH200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.330 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Element: AD3HVG Model: AD62AH200Crucea Ref: 3ZJZ9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€124.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.357 "
Inaltimea capului0.066 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.33 "
Material nit1100 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)220
Forța de tracțiune310 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD62AH200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.330 inch lungime, 250 buc.
€124.27 /ambalaj