Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SD53BS201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.338 inch lungime, 500 buc | AD3HYY 3ZKJ3

POP SD53BS201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.338 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HYY Model: SD53BS201Crucea Ref: 3ZKJ3
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
€55.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.126 - 0.187 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.043 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.338 "
Material nitC1006-C1010 Oțel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)410
Forța de tracțiune570 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SD53BS201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.338 inch lungime, 500 buc.
€55.14 /ambalaj