Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SSD53SSBS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk | AD3JAM 3ZKP9

POP SSD53SSBS201 Nit orb, 5/32 inch dia., 0.338 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3JAM Model: SSD53SSBS201Crucea Ref: 3ZKP9
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
€215.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea burghiului#21
Grip Range0.126 - 0.187 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.043 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.338 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)900 lbs.
Forța de tracțiune1130 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SSD53SSBS201 Nit orb, 5/32 inch dia., 0.338 inch lungime, 500 buc.
€215.23 /ambalaj