Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SSK42SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.275 Inch Length, 500Pk | AD3JBC 3ZKT9

POP SSK42SSBS201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.275 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3JBC Model: SSK42SSBS201Crucea Ref: 3ZKT9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€118.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.220 "
Inaltimea capului0.03 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip cap120 de grade scufundat
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.275 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)550
Forța de tracțiune700 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SSK42SSBS201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.275 inch lungime, 500 buc.
€118.71 /ambalaj