PORT-A-COOL

Din 1990, Port-A-Cool produce răcitoare, piese și accesorii pentru aplicații industriale, comerciale și agricole. Este folosit pentru racirea eficienta in medii calde, asigurand conditii confortabile de lucru si productivitate crescuta. Compania are sediul în Colorado, SUA. Citeste mai mult

Filtru

HVAC și refrigerare

Motoare

pompe

Pneumatică

Despre PORT-A-COOL

Catalogul extins al mărcii include plăcuțe de răcire prin evaporare, piese, răcitoare prin evaporare și accesoriile sale și pompe flexibile pe piedestal cu rotor. Port-A-Cool răcitoare portabile sunt echipate cu medii de evaporare Kul Comfort pentru a răci aerul folosind apă evaporată. Aceste răcitoare au o scurgere mare pentru a preveni scurgerile excesive, o facilitate de oprire automată a pompei pentru a proteja împotriva supraîncălzirii și un indicator de nivel al lichidului pentru a preveni funcționarea uscată a unității. Acestea sunt disponibile în variantele de rating curent 8.5, 9.1, 11.9 și 15.9A conform cerințelor utilizatorului. Al brandului pompe pe piedestal cu rotor sunt compatibile cu PACHR3601A1 Hurricane 360, Hurricane 3600 și răcitoarele evaporative portabile clasice pentru soluții de răcire versatile și convenabile.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste produse Port-A-Cool sunt de dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre răcitoarele prin evaporare Port-A-Cool și răcitoarele de uz general?

Răcitoarele evaporative Port-A-Cool sunt special concepute și proiectate pentru o răcire eficientă și eficientă, în timp ce răcitoarele de uz general s-ar putea să nu ofere același nivel de performanță sau caracteristici.

Face Raptor Supplies oferi medii de răcire prin evaporare de la Port-A-Cool?

Da, clienții care caută medii de răcire prin evaporare pot opta pentru Port-A-Cool medii de răcire prin evaporare. Aceste medii sunt fabricate din celuloză/fibre sintetice și sunt concepute pentru a absorbi și reține apa. Când aerul trece prin aceste plăcuțe umede, acesta este răcit prin procesul de evaporare, făcându-le o componentă esențială în sistemele de răcire evaporativă. Aceste medii asigură că aerul eliberat de răcitor este mai rece și mai confortabil pentru ocupanții cu climă caldă și uscată.

Cum aleg răcitorul Port-A-Cool corect pentru nevoile mele?

  • Determinați dimensiunea zonei de răcire.
  • Verificați clima - uscată sau umedă.
  • Alegeți un model cu capacitatea de răcire potrivită.
  • Luați în considerare portabilitatea și opțiunile de instalare.
  • Examinați funcțiile suplimentare.
  • Asigurați-vă că se potrivește bugetului și nevoilor dvs. de eficiență energetică.

Produse exclusive pentru marcă