Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PORTER CABLE PC1014 Set Bit Forstner 14 buc | AE4VWW 5NAJ5

PORTER CABLE PC1014 Set de biți Forstner 14 buc

În stoc
Articol: AE4VWW Model: PC1014Crucea Ref: 5NAJ5
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
€173.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Forstner
Bit Dia.1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 2, 2-1/8"
MaterialOțel carbon întărit
Număr de bucați14
Lungime totală3.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1105
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8207506000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Setul de burghie Porter Cable PC1014 Forstner conține 14 bucăți Forstner de diferite dimensiuni. Aceste burghie Forstner se atașează la uneltele de găurit pentru a crea găuri cu fund plat și găuri traversante în aplicațiile de prelucrare a lemnului, unde găurile sunt vizibile.

Caracteristici:

  • Setul de burghie Porter Cable PC1014 Forstner vine într-o carcasă de plastic pentru un transport ușor, protejând în același timp bucățile Porter Cable de deteriorarea cauzată de apă.
  • Bițurile pentru cablu Porter din acest set de burghie pentru cablu Porter sunt fabricate din oțel carbon întărit pentru durabilitate și viață sporită.
  • Au tije hexagonale de 3/8 inch și taie piesa de prelucrat în direcția dreaptă.
  • Bițile Porter-Cable Forstner au unghiuri de tăiere optimizate și un design cu dinți deschisi pentru a găuri găuri, creând în același timp un finisaj fin fin.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE PC1014 Set de biți Forstner 14 buc
€173.13 /unitate