POST GUARD 111NGM Flexibil Bollard Sol H 52 inch galben | AE9UGG 6MGW4

POST GUARD 111NGM Flexibil Bollard Sol H 52 inch galben

În stoc
Articol: AE9UGG Model: 111NGMRef încrucișat: 6MGW4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,127.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorna flexibilă
CuloriSilver
ConstrucţieOțel galvanizat
Sistem de blocareNici unul
MaterialOțel galvanizat
Dimensiunea de montare4 "x 4"
Dimensiunile plăcii de montare9 x 9 "
Greutate Netă21 lb.
În afara Dia.7.437 "
Inălțime totală52 "
TipSuprafața naturală a pământului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.53
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
POST GUARD 122NGM Bolard flexibil la sol H 72 inch galben | AE9UGK 6MGW7 122 NGM29 lb.7.437 "72 "€973.63
RFQ
POST GUARD 133NGM Borard flexibil Sol Galben Cu Stâlp | AE9UGN 6MGX0 133 NGM28 lb.7.437 "52 "€1,023.51
POST GUARD 111NGMB Bolard flexibil la sol H 52 inch albastru | AE9VCZ 6MPV2 111NGMB21 lb.7-11/32 "52 "€1,008.97
POST GUARD 122NGMB Bolard flexibil la sol H 72 inch albastru | AE9VDC 6MPV5 122NGMB29 lb.7-11/32 "72 "€973.63
RFQ
POST GUARD 133NGMB Bolard Flexibil Sol H52 Albastru Cu Stâlp | AE9VDF 6MPV8 133NGMB28 lb.7-11/32 "52 "€1,228.34
POST GUARD 111NGMR Bolard flexibil la sol H 52 Capac roșu | AE9VDJ 6MPW1 111NGMR21 lb.7-11/32 "52 "€1,127.85
POST GUARD 122NGMR Bolard flexibil la sol H 72 Capac roșu | AE9VDM 6MPW4 122NGMR29 lb.7-11/32 "72 "€973.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POST GUARD 111NGM Flexibil Bollard Sol H 52 inch galben
€1,127.85 /unitate