Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POST GUARD CL1385LGNT64 Post Sleeve 4-1/2 Inch Diameter 64in Lime Green | AD6KRY 45K880

POST GUARD CL1385LGNT64 Post Sleeve 4-1/2 Inch Diameter 64in Lime Green

În stoc
Articol: AD6KRY Model: CL1385LGNT64Crucea Ref: 45K880
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
€88.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de post
Culorilime Green
Pentru dimensiunea postării4-1 / 2 "dia.
În interiorul Dia.4-11/16 "
Metoda de instalareSpuma bandă
MaterialHDPE
În afara Dia.5"
Inălțime totală64 "
ModelSmooth
ModelaRundă
Grosimea peretelui9 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)162.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Greutate NetăÎn afara Dia.Inălțime totalăModelaGrosimea pereteluiPreț
POST GUARD SQ655YW Manșon pentru stâlp 6-1/2 x 6-1/2 inch 55in H Galben | AA4EDU 12G950 SQ655YWGalben cu bandă albă7"10 lb.7"55 "Pătrat9 / 64 "€203.29
POST GUARD SQ655YNT Manșon pentru stâlp 6-1/2 x 6-1/2 inch 55in H Galben | AA4EDV 12G951 SQ655YNTGalben7"10 lb.7"55 "Pătrat9 / 64 "€203.29
POST GUARD CL1385V Manșon stâlp 4-1/2 inch diametru 52 inch H Bej | AA4FUT 12L079 CL1385VBej cu bandă albă4.5 "5 lb.5"52 "Rundă9 / 64 "€72.55
POST GUARD CL1385U Manșon pentru stâlp 4-1/2 inch diametru 52 inch H maro | AA4FUU 12L082 CL1385UMaro cu bandă albă4.5 "5 lb.5"52 "Rundă9 / 64 "€65.29
POST GUARD CL1385O Manșon stâlp 4-1/2 inch diametru 52 inch H Alb | AA4FUV 12L083 CL1385OAlb cu bandă albă4.5 "5 lb.5"52 "Rundă9 / 64 "€65.29
POST GUARD CL1386H Manșon stâlp 7 inch diametru 60 inch H portocaliu | AA4FUW 12L086 CL1386HPortocaliu cu bandă albă7"7 lb.7-23/64 "60 "Rundă9 / 64 "€97.20
POST GUARD CL1386T Manșon stâlp 7 inch diametru 60 inch H Bej | AA4FUX 12L087 CL1386TBej cu bandă albă7"7 lb.7-23/64 "60 "Rundă9 / 64 "€97.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POST GUARD CL1385LGNT64 Post Sleeve 4-1/2 Inch Diameter 64in Lime Green
€88.31 /unitate