LUBRIFICANTI REGENERABILI 82476 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 680, capacitate tambur 55 galoane | AF9ZEP 30WL42

RENEWABLE LUBRICANTS 82476 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 680, capacitate tambur 55 galoane

Articol: AF9ZEP Model: 82476Crucea Ref: 30WL42

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei de transmisie
bazăEster natural, biosintetic
Ulei de bazaSemi sintetic
CuloriGalben
Dimensiunea containerului55 gal.
Tipul de containerTambur
Punct de aprindere290 grade C
Uzură cu patru bile0.3mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereDesemnat USDA BioPreferred
Grad de viscozitate ISO680
Lubrifiant NSF RatingNu a fost votat
Max. Temperatura de funcționare.554 grade F
Min. Temperatura de funcționare.-13 de grade F
Punct de curgere-25 grade C
Grad SAENespecificat
Mărimea55 gal.
Gravitație specifică0.95
Temp. Gamă-13 grade până la 554 grade F
Vâscozitatea @ 100C74.8 cSt
Vâscozitatea @ 40C637 cSt
Indicele de viscozitate192

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 204.12
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS2710193040

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerMin. Temperatura de funcționare.MărimeaTemp. GamăPreț
LUBRIFICANTI REGENERABILI 82404 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 46, găleată de 5 galoane | AF9ZEJ 30WL37 824045 gal.Găleată-49 de grade F5 gal.-49 grade până la 491 grade F€420.41
LUBRIFICANTI REGENERABILI 82406 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 46, capacitate tambur 55 galoane | AF9ZEK 30WL38 8240655 gal.Tambur-49 de grade F55 gal.-49 grade până la 491 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 82424 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 100, găleată de 5 galoane | AF9ZEL 30WL39 824245 gal.Găleată-36 de grade F5 gal.-36 grade până la 527 grade F€519.62
LUBRIFICANTI REGENERABILI 82426 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 100, capacitate tambur 55 galoane | AF9ZEM 30WL40 8242655 gal.Tambur-36 de grade F55 gal.-36 grade până la 527 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 82474 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 680, găleată de 5 galoane | AF9ZEN 30WL41 824745 gal.Găleată-13 de grade F5 gal.-13 grade până la 554 grade F€734.82
LUBRIFICANTI REGENERABILI 82484 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 1000, găleată de 5 galoane | AF9ZEQ 30WL43 824845 gal.Găleată-13 de grade F5 gal.-13 grade până la 554 grade F€668.74
LUBRIFICANTI REGENERABILI 82486 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 1000, capacitate tambur 55 galoane | AF9ZER 30WL44 8248655 gal.Tambur-13 de grade F55 gal.-13 grade până la 554 grade F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 82476 Ulei de viteze Bio SynXtra, grad 680, capacitate tambur 55 galoane