Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE AL40 Capac cuplaj cu lanț OD 4 In | AE7THL 6AGP9

POWER DRIVE Capac cuplaj cu lanț AL40 OD 4 in

În stoc
Articol: AE7THL Model: AL40Crucea Ref: 6AGP9
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
€198.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cuplajului lanțului
MaterialAluminiu turnat
Max. Paralel Misalignment (In.)0.0050
În afara Dia.4"
Temp. Gamă-25 de grade - 150 de grade
Lăţime1.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7616995060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Toleranță uniformă unghiulară (5 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • Toleranța finală a plutitorului (în) (0.060)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.LăţimePreț
POWER DRIVE AL50 Capac cuplaj lanț OD 4-3/4 In | AE7THM 6AGR0 AL504.75 "2"€161.34
POWER DRIVE AL60 Capac cuplare cu lanț OD 6 In | AE7THN 6AGR1 AL606"2.687 "€220.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE Capac cuplaj cu lanț AL40 OD 4 in
€198.09 /unitate