Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE N16H100 Rolă de rulare a curelei de viteze Pas 1/2 | AE7THB 6AGN9

POWER DRIVE N16H100 Rolă de rulare a curelei de viteză cu pas 1/2

În stoc
Articol: AE7THB Model: N16H100Crucea Ref: 6AGN9
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
€175.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de transmisie pentru curea de transmisie
RulmențiAc
Bore Dia.1"
Tip curea de vitezeH
MaterialOţel
Numărul de caneluri16
În afara Dia.2.5 "
Smoală1 / 2 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8483908080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 100 RPM (2174)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 1000 RPM (1083)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 1500 RPM (961)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 2000 RPM (880)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 2500 RPM (820)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 3000 RPM (772)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 3500 RPM (741)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 500 RPM (1327)
    • Ax necesar (6AGL6)

Variante de produs

ProdusModelTip curea de vitezeNumărul de caneluriÎn afara Dia.SmoalăPreț
POWER DRIVE N22L100 Rolă de rulare a curelei de viteze Pas 3/8 | AE7THD 6AGP1 N22L100L222.6 "3 / 8 "€156.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE N16H100 Rolă de rulare a curelei de viteză cu pas 1/2
€175.97 /unitate