Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE N22L100 Rolă de rulare a curelei de viteze Pas 3/8 | AE7THD 6AGP1

POWER DRIVE N22L100 Rolă de rulare a curelei de viteze cu pas 3/8

În stoc
Articol: AE7THD Model: N22L100Crucea Ref: 6AGP1
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
€156.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de transmisie pentru curea de transmisie
RulmențiAc
Bore Dia.1"
Tip curea de vitezeL
MaterialOţel
Numărul de caneluri22
În afara Dia.2.6 "
Smoală3 / 8 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8483908080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 100 RPM (2174)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 1000 RPM (1083)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 1500 RPM (961)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 2000 RPM (880)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 2500 RPM (820)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 3000 RPM (772)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 3500 RPM (741)
    • Max. Încărcare radială (Lb.) @ 500 RPM (1327)
    • Ax necesar (6AGL6)

Variante de produs

ProdusModelTip curea de vitezeNumărul de caneluriÎn afara Dia.SmoalăPreț
POWER DRIVE N16H100 Rolă de rulare a curelei de viteze Pas 1/2 | AE7THB 6AGN9 N16H100H162.5 "1 / 2 "€175.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE N22L100 Rolă de rulare a curelei de viteze cu pas 3/8
€156.79 /unitate