Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Galben Auto Reset | AA3WPK

POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Yellow Auto Reset

În stoc
Articol: AA3WPK Model: 11X429

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€43.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGFCI plug-in
amperi15
CuloriGalben
Configuraţie1 priză
Lungime cabluFără cordon
Evaluarea incinteiIndoor
Hz60
MaterialPolicarbonat
Denumirea cablului NECFără cordon
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Gama de lungimiFără cordon
Resetare tipAutomat
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConfigurația recipientului NEMACuloriConfiguraţieResetare tipVoltajLungime cabluEvaluarea incinteiHzPreț
POWER FIRST 11X423 Gfci Plug 15a Galben Auto Resetare | AA3WPD 11X423Utilizator furnizatGalbenConexiune cu fir de utilizatorAutomat125 VACFără cordonImpermeabil60€53.11
POWER FIRST 11X424 Gfci Plug 15a Black Auto Reset | AA3WPE 11X424Utilizator furnizatNegruConexiune cu fir de utilizatorAutomat125 VACFără cordonImpermeabil60€56.46
POWER FIRST 11X425 Gfci Plug 15a 5-15r 9 inch Auto Reset | AA3WPF 11X4255-15RGalben1 prizăAutomat125 VAC9"Activități în aer liber60€67.69
POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Prize Alb Resetare automată | AA3WPP 11X433(5) 5-15RAlb5 prizeAutomat125 VACFără cordonIndoor60€85.28
POWER FIRST 2XYR1 Priză Gcfi în unghi drept 120v 15 Amperi AC | AC4AFN 2XYR1Utilizator furnizatGalbenConexiune cu fir de utilizatorManual120 VACFără cordonImpermeabil50/60€53.11
POWER FIRST 2XYR2 Priză Gcfi în unghi drept 120v 15 Amperi AC | AC4AFP 2XYR2Utilizator furnizatNegruConexiune cu fir de utilizatorManual120 VACFără cordonImpermeabil50/60€101.52
POWER FIRST 2XYR3 Set cablu unghi drept 120v 15 amperi AC | AC4AFQ 2XYR35-15RGalben1 prizăManual120 VAC9"Impermeabil50/60€75.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Yellow Auto Reset
€43.92 /unitate