Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 picioare Galben Resetare automată | AA3WPM

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 picioare Galben Resetare automată

În stoc
Element: AA3WPM Model: 11X431
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
€82.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in GFCI cu priză triplă
amperi15
CuloriGalben
Configuraţie3 prize
Lungime cablu2ft
Evaluarea incinteiActivități în aer liber
Ecartament / Conductor12/3
Hz60
MaterialPolicarbonat
Denumirea cablului NECSJTW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA(3) 5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Gama de lungimi9 "până la 4 ft.
Resetare tipAutomat
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialResetare tipVoltajPreț
POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 picioare cablu tri | AE7HXD 5YL45Plastic durabil, rezistentManual120 VAC€93.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 picioare Galben Resetare automată
€82.21 /unitate