Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C791 Disc tată 16-14 AWg 0.79 inch - Pachet de 100 | AB7VKK

POWER FIRST 24C791 Disc tată 16-14 AWg 0.79 inch - Pachet de 100

În stoc
Articol: AB7VKK Model: 24C791
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
€68.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.197 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlama placata cu tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.79 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.187 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)1.2
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune filăBaril în interiorul Dia.Codul culoriiGama de sârmăMaterial conexiuneIzolațieTip de izolațieMax. VoltajPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C706 Disc tată 22-16 AWg 0.94 inch - Pachet De 100 | AB7VHK 24C7060.250 x 0.032 "0.157 "Roșu22-16 AWGAlama placata cu tablaCompletNylon, plin600V100€144.37
POWER FIRST 24C763 Disc tată 12-10 AWg 1.02 inch - Pachet De 50 | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Galben12-10 AWGAlama placata cu tablaCompletNylon, plin600V50€66.22
POWER FIRST 24C788 Disc tată 16-14 AWg 0.94 inci - Pachet De 50 | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "Albastru16-14 AWGAlama placata cu tablaCompletNylon, plin600V50€53.42
POWER FIRST 24C789 Disc tată 22-16 AWg 0.79 inch - Pachet de 100 | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "Roșu22-16 AWGAlama placata cu tablaParțialNailon600V100€68.45
POWER FIRST 24C790 Disc tată 22-16 AWg 0.79 inch - Pachet de 100 | AB7VKJ 24C7900.187 x 0.020 "0.157 "Roșu22-16 AWGAlama placata cu tablaParțialNailon600V100€81.07
POWER FIRST 24C792 Disc tată 16-14 AWg 0.79 inch - Pachet de 1000 | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "Albastru16-14 AWGAlama placata cu tablaParțialNailon600V100€73.60
POWER FIRST 24C846 Disc tată 22-16 AWg 0.87 inci - Pachet De 100 | AB7VLN 24C8460.187 x 0.032 "0.157 "Roșu22-16 AWGAlama placata cu tablaCompletNylon, plin600V100€84.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C791 Disc tată 16-14 AWg 0.79 inch - Pachet de 100
€68.45 /ambalaj