Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 26X005 Invertor 12vdc 100w 1 priză | AB8QTU

POWER FIRST 26X005 Invertor 12vdc 100w 1 Priza

În stoc
Articol: AB8QTU Model: 26X005

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€50.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInvertor
Cauza MaterialABS
ConexiuneMufă brichetă
Adâncime1.5 "
Înălţime5.51 "
Tensiune de intrare12 VDC
MaterialABS
Număr de puncte de desfacere1
Tip OutletIeșire standard cu 3 direcții
Tensiune de ieșire120 VAC
Wați de ieșire100
Putere de ieșire de vârf200W
Lăţime2.68 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)25.1
Lungimea navei (cm)15.6
Lățimea navei (cm)5
Codul HS8504409570
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Recipient NEMA (5-15R)
    • Caracteristici speciale: Conectare prin priza de țigară auto, certificat ETL

Variante de produs

ProdusModelConexiuneAdâncimeÎnălţimeNumăr de puncte de desfacereLăţimePreț
POWER FIRST 26W998 Invertor 12vdc 200w 2 prize | AB8QQD 26W998Plug brichetă / Hardwire2.17 "6.81 "24.21 "€99.16
POWER FIRST 26W999 Invertor 12vdc 400w 2 prize | AB8QQE 26W999Plug brichetă / Hardwire2.17 "7.09 "24.53 "€98.00
POWER FIRST 26X001 Invertor 12vdc 750w 2 Prize | AB8QTP 26X001Cablare2.52 "9.45 "25.51 "€267.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 26X005 Invertor 12vdc 100w 1 Priza
€50.01 /unitate