Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 26W999 Invertor 12vdc 400w 2 prize | AB8QQE

POWER FIRST 26W999 Invertor 12vdc 400w 2 Prize

În stoc
Articol: AB8QQE Model: 26W999

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€98.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInvertor
Cauza MaterialABS
ConexiunePlug brichetă / Hardwire
Adâncime2.17 "
Înălţime7.09 "
Tensiune de intrare12 VDC
MaterialABS
Număr de puncte de desfacere2
Tip OutletIeșire standard cu 3 direcții
Tensiune de ieșire120 VAC
Wați de ieșire400
Putere de ieșire de vârf800W
Lăţime4.53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8504409570
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Recipient NEMA (5-15R)
    • Caracteristici speciale: furnizează în mod continuu până la 400 W de 110 VCA de la baterie de 12 V sau o sursă de curent continuu auto, certificat ETL

Variante de produs

ProdusModelConexiuneAdâncimeÎnălţimeNumăr de puncte de desfacereLăţimePreț
POWER FIRST 26W998 Invertor 12vdc 200w 2 prize | AB8QQD 26W998Plug brichetă / Hardwire2.17 "6.81 "24.21 "€99.16
POWER FIRST 26X001 Invertor 12vdc 750w 2 Prize | AB8QTP 26X001Cablare2.52 "9.45 "25.51 "€267.63
POWER FIRST 26X005 Invertor 12vdc 100w 1 priză | AB8QTU 26X005Mufă brichetă1.5 "5.51 "12.68 "€50.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 26W999 Invertor 12vdc 400w 2 Prize
€98.00 /unitate