Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2LNF3 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AC2NPV

POWER FIRST 2LNF3 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni

În stoc
Element: AC2NPV Model: 2LNF3
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
€3.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 250V
Culoare carcasăNegru
Formular de contactDPST
HP2 @ 110/250 VAC
Orificiu de montare0.83 "x 1.45"
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareMomentary On / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0333
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactNumăr de conexiuniTerminalePreț
POWER FIRST 2LNC2 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNP 2LNC2SPST2Şurub€13.89
POWER FIRST 2LNC3 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNQ 2LNC3SPST2Fila Conectare rapidă de 1/4 "€13.77
POWER FIRST 2LNC4 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNR 2LNC4SPST2Şurub€6.64
POWER FIRST 2LNC5 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNT 2LNC5SPST2Fila Conectare rapidă de 1/4 "€6.13
POWER FIRST 2LNC6 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNU 2LNC6SPST2Şurub€6.13
POWER FIRST 2LNC7 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNV 2LNC7SPST2Fila Conectare rapidă de 1/4 "€2.60
POWER FIRST 2LNF4 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AC2NPW 29FG27 2LNF4DPST4Fila Conectare rapidă de 1/4 "€3.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2LNF3 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni
€3.64 /unitate