Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2VLP7 Comutator cu buton miniatural 16a @ 125v | AC3QXH

POWER FIRST 2VLP7 Comutator cu buton miniatural 16a @ 125v

În stoc
Articol: AC3QXH Model: 2VLP7
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
€16.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu buton în miniatură
Evaluare contact AC16A @ 125V, 10A @ 250V
Formular de contactSPST
Orificiu de montare1/2 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare GamăLa 167 de grade F
Stem Dia. și dimensiunea firuluiM12X1
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareOff / Momentary On
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiFuncția de comutarePreț
POWER FIRST 2VLN3 Comutator cu buton miniatural 6a @ 125v | AC3QWU 2VLN36A @ 125V, 3A @ 250VLa 149 de grade F10.3mm x 15/32-32UNS-2A27mmOn / Off€20.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2VLP7 Comutator cu buton miniatural 16a @ 125v
€16.96 /unitate